DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 64-70mm, Winkelprofil bis 40mm, 111,5mm, Isolierwanne, verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037358
Spannbereich - 64 .. 70 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918054944
Sonepar Artikelnummer
120496299
Hersteller Artikelnummer
037358
Hersteller Typ
K 70 S-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
037358
Spannbereich:
64 .. 70 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.192 kg


