DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 70-76 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 113 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003680
Spannbereich - 70 .. 76 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4040918000996
Sonepar Artikelnummer
120045027
Hersteller Artikelnummer
003680
Hersteller Typ
K 76 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003680
Spannbereich:
70 .. 76 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
75
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.221 kg


