DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 76-82 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 119 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077395
Spannbereich - 76 .. 82 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918028693
Sonepar Artikelnummer
120496369
Hersteller Artikelnummer
077395
Hersteller Typ
K 82 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
077395
Spannbereich:
76 .. 82 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.264 kg


