DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-12 mm, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 41 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003740
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918014429
Sonepar Artikelnummer
120496102
Hersteller Artikelnummer
003740
Hersteller Typ
K 12 H KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003740
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.028 kg


