DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-12 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 41 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003657
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
4040918000019
Sonepar Artikelnummer
120044982
Hersteller Artikelnummer
003657
Hersteller Typ
K 12 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003657
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.026 kg


