DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-12 mm, Flachprofil bis 12 mm, 41 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003778
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918050458
Sonepar Artikelnummer
120496120
Hersteller Artikelnummer
003778
Hersteller Typ
K 12 U-AL KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003778
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.017 kg


