DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-12 mm, Flachprofil bis 12 mm, 71 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003973
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918034731
Sonepar Artikelnummer
120496161
Hersteller Artikelnummer
003973
Hersteller Typ
K 12/3 U KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003973
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.044 kg


