DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-12mm, C-Profil, Schlitzw. 16mm, 42,5mm, Isolierwanne, verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079438
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918054982
Sonepar Artikelnummer
120130377
Hersteller Artikelnummer
079438
Hersteller Typ
K 12 H-IW KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079438
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.029 kg


