Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-12mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22mm, 58mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-12mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22mm, 58mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079389

  • Spannbereich - 8 .. 12 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579793896

Sonepar Artikelnummer

121129618

Hersteller Artikelnummer

079389

Hersteller Typ

K 12/2 AC-E

Hersteller Artikel Nr.:

079389

Spannbereich:

8 .. 12 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

C-Profil

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.032 kg

Kabelschelle, für Ø 8-12 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 58 mm, Edelstahl (V2A)