DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 8-14 mm, Rund- und Flachprofil bis 22 mm, 63 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079513
Spannbereich - 8 .. 14 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579795135
Sonepar Artikelnummer
120496473
Hersteller Artikelnummer
079513
Hersteller Typ
K 14/2 RU KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079513
Spannbereich:
8 .. 14 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Rundprofil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.051 kg


