DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 82-88 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 125 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003682
Spannbereich - 82 .. 88 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918001177
Sonepar Artikelnummer
120045029
Hersteller Artikelnummer
003682
Hersteller Typ
K 88 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003682
Spannbereich:
82 .. 88 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.252 kg


