DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 82-88 mm, Flachprofil bis 12 mm, 125 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003773
Spannbereich - 82 .. 88 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579037730
Sonepar Artikelnummer
121129265
Hersteller Artikelnummer
003773
Hersteller Typ
K 88 U
Hersteller Artikel Nr.:
003773
Spannbereich:
82 .. 88 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
flaches Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.260 kg


