DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 88-94 mm, Winkelprofil bis 40 mm, 131 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003824
Spannbereich - 88 .. 94 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918028853
Sonepar Artikelnummer
120496133
Hersteller Artikelnummer
003824
Hersteller Typ
K 94 S KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003824
Spannbereich:
88 .. 94 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Winkelprofil
Für Rohrgröße (metrisch):
90
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.332 kg


