DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 94-100 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 137 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003684
Spannbereich - 94 .. 100 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918001337
Sonepar Artikelnummer
120044980
Hersteller Artikelnummer
003684
Hersteller Typ
K 100 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003684
Spannbereich:
94 .. 100 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.292 kg


