DIETZEL - Kabelschelle, für Ø 94-110 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 157 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003685
Spannbereich - 100 .. 110 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4040918001412
Sonepar Artikelnummer
120044981
Hersteller Artikelnummer
003685
Hersteller Typ
K 110 AC KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003685
Spannbereich:
100 .. 110 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
110
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.313 kg


