DIETZEL - Kabelschelle, für Ø12-16mm, C-Profil, Schlitzweite >10mm, 67mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004015
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918012319
Sonepar Artikelnummer
120496177
Hersteller Artikelnummer
004015
Hersteller Typ
K 16/2 ACF-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
004015
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.036 kg


