DIETZEL - Kabelschelle, für Ø20-24mm, C-Profil, Schlitzweite >10mm, 54mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004001
Spannbereich - 20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918011916
Sonepar Artikelnummer
120496171
Hersteller Artikelnummer
004001
Hersteller Typ
K 24 ACF-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
004001
Spannbereich:
20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.034 kg


