DIETZEL - Kabelschelle, für Ø20-24mm, C-Profil, Schlitzweite 16mm, 84mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079424
Spannbereich - 20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794244
Sonepar Artikelnummer
120496430
Hersteller Artikelnummer
079424
Hersteller Typ
K 24/2 H-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079424
Spannbereich:
20 .. 24 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.048 kg


