Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschelle,für Ø20-24mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,84mm,Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschelle,für Ø20-24mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,84mm,Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079392

  • Spannbereich - 20 .. 24 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918018465

Sonepar Artikelnummer

120496404

Hersteller Artikelnummer

079392

Hersteller Typ

K 24/2 AC-E

Hersteller Artikel Nr.:

079392

Spannbereich:

20 .. 24 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

C-Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.048 kg

Kabelschelle, für Ø 20-24 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 84 mm, Edelstahl (V2A)