DIETZEL - Kabelschelle, für Ø24-28mm, C-Profil, Schlitzweite >10mm, 58mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004003
Spannbereich - 24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918011978
Sonepar Artikelnummer
120496172
Hersteller Artikelnummer
004003
Hersteller Typ
K 28 ACF-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
004003
Spannbereich:
24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.037 kg


