DIETZEL - Kabelschelle, für Ø24-28mm, C-Profil, Schlitzweite >10mm, 92mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004021
Spannbereich - 24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918012494
Sonepar Artikelnummer
120496178
Hersteller Artikelnummer
004021
Hersteller Typ
K 28/2 ACF-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
004021
Spannbereich:
24 .. 28 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.053 kg


