Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschelle,für Ø28-32mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,101mm,Edelstahl (V2)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschelle,für Ø28-32mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,101mm,Edelstahl (V2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079394

  • Spannbereich - 28 .. 32 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918018793

Sonepar Artikelnummer

120496406

Hersteller Artikelnummer

079394

Hersteller Typ

K 32/2 AC-E

Hersteller Artikel Nr.:

079394

Spannbereich:

28 .. 32 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

C-Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.064 kg

Kabelschelle, für Ø 28-32 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 101 mm, Edelstahl (V2)