Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschelle,für Ø32-36mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,109mm,Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschelle,für Ø32-36mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,109mm,Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079395

  • Spannbereich - 32 .. 36 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579793957

Sonepar Artikelnummer

120496407

Hersteller Artikelnummer

079395

Hersteller Typ

K 36/2 AC-E

Hersteller Artikel Nr.:

079395

Spannbereich:

32 .. 36 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

C-Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.070 kg

Kabelschelle, für Ø 32-36 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 109 mm, Edelstahl (V2A)