DIETZEL - Kabelschelle, für Ø36-40mm, C-Profil, Schlitzweite >10mm, 117mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079469
Spannbereich - 36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794695
Sonepar Artikelnummer
120496443
Hersteller Artikelnummer
079469
Hersteller Typ
K 40/2 ACF-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079469
Spannbereich:
36 .. 40 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.056 kg


