Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschelle,für Ø36-40mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,117mm,Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschelle,für Ø36-40mm,C-Profil,Schlitzweite 18/22mm,117mm,Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079396

  • Spannbereich - 36 .. 40 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579793964

Sonepar Artikelnummer

120496408

Hersteller Artikelnummer

079396

Hersteller Typ

K 40/2 AC-E

Hersteller Artikel Nr.:

079396

Spannbereich:

36 .. 40 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Montageart:

C-Profil

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.077 kg

Kabelschelle, für Ø 36-40 mm, C-Profil, Schlitzweite 18/22 mm, 117 mm, Edelstahl (V2A)