DIETZEL - Kabelschelle, für Ø52-56mm, C-Profil, Schlitzweite >10mm, 152mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079473
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579794732
Sonepar Artikelnummer
120496445
Hersteller Artikelnummer
079473
Hersteller Typ
K 56/2 ACF-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
079473
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.134 kg


