DIETZEL - Kabelschelle, für Ø8-12mm, C-Profil, Schlitzweite >10mm, 41mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003995
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918011732
Sonepar Artikelnummer
120496168
Hersteller Artikelnummer
003995
Hersteller Typ
K 12 ACF-E KABELSCHELLE
Hersteller Artikel Nr.:
003995
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.023 kg


