DIETZEL - Kabelschutz-Verbindungsmuffe, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002107
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 66.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579021074
Sonepar Artikelnummer
120044864
Hersteller Artikelnummer
002107
Hersteller Typ
FVM 65 SW
Hersteller Artikel Nr.:
002107
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
66.5 mm
Außendurchmesser:
70.1 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.052 kg


