DIETZEL - Kabelschutzring für RI 60, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033437
Geeignet für - Kabelrinne
Bauform - Spritzgussteil
Länge - 43 mm
Breite - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918102928
Sonepar Artikelnummer
120194616
Hersteller Artikelnummer
033437
Hersteller Typ
KSR 50
Hersteller Artikel Nr.:
033437
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
43 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
23 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Kunststoff ummantelt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


