Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschutzrohrstopfen, Ø 110 mm, Muffenseite, rotbraun (aufgemuffte Rohrende)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschutzrohrstopfen, Ø 110 mm, Muffenseite, rotbraun (aufgemuffte Rohrende)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001952

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 110 mm

  • Luftdicht - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579019521

Sonepar Artikelnummer

120496064

Hersteller Artikelnummer

001952

Hersteller Typ

KST 110 M RB

Hersteller Artikel Nr.:

001952

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

110 mm

Luftdicht:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.030 kg

Kabelschutzrohrstopfen, Ø 110 mm, Muffenseite, rotbraun (aufgemuffte Rohrende)