Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelschutzrohrstopfen, Ø 110 mm, natur (glatte Rohrende)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelschutzrohrstopfen, Ø 110 mm, natur (glatte Rohrende)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001950

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 110 mm

  • Luftdicht - Ja

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579019507

Sonepar Artikelnummer

120496063

Hersteller Artikelnummer

001950

Hersteller Typ

KST 110 R NT

Hersteller Artikel Nr.:

001950

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

110 mm

Luftdicht:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.023 kg

Kabelschutzrohrstopfen, Ø 110 mm, natur (glatte Rohrende), DIETZEL