DIETZEL - Kabeltrommelabroller, Ø 1000 mm, mit Seitenführung, 700 kg/Paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002559
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 730 mm
Tragfähigkeit - 700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579000284
Sonepar Artikelnummer
120495957
Hersteller Artikelnummer
002559
Hersteller Typ
KAB-TRABR 700
Hersteller Artikel Nr.:
002559
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1000 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
730 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
26.000 kg


