Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeltrommelabroller, Ø 700 mm, mit Seitenführung, 200 kg/Paar

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeltrommelabroller, Ø 700 mm, mit Seitenführung, 200 kg/Paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002558

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 700 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 530 mm

  • Tragfähigkeit - 200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579000277

Sonepar Artikelnummer

120495956

Hersteller Artikelnummer

002558

Hersteller Typ

KAB-TRABR 200

Hersteller Artikel Nr.:

002558

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

700 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

530 mm

Tragfähigkeit:

200 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

14.000 kg

Kabeltrommelabroller, Ø 700 mm, mit Seitenführung, 200 kg/Paar