DIETZEL - Kabeltrommelhebewinde, Ø 400-1600, 3 Achslagerschalen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020528
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm
Tragfähigkeit - 3000 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579205283
Sonepar Artikelnummer
120098570
Hersteller Artikelnummer
020528
Hersteller Typ
KA-THEB TROMMELHEBEWINDE 107001
Hersteller Artikel Nr.:
020528
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1600 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
38.000 kg


