Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelverbindungsstrumpf für Kabel 10-20 mm, Stahllitze verz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelverbindungsstrumpf für Kabel 10-20 mm, Stahllitze verz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025009

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579250092

Sonepar Artikelnummer

120098586

Hersteller Artikelnummer

025009

Hersteller Typ

KV-STR 10-20

Hersteller Artikel Nr.:

025009

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10 .. 20 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144100

Gewicht:

0.650 kg

Kabelverbindungsstrumpf, Ø 10-20 mm, Wirklänge 1200 mm, Stahllitze verzinkt