DIETZEL - Kabelverbindungsstrumpf, Ø 8-16 mm, Wirklänge 1200 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032625
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 16 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579326254
Sonepar Artikelnummer
120098599
Hersteller Artikelnummer
032625
Hersteller Typ
KV-STR 8-16
Hersteller Artikel Nr.:
032625
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 16 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.500 kg


