DIETZEL - Kabelverschraubung, Schnellkupplung, M32x1,5mm, Ø 32mm, IP68, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104211
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025669
Sonepar Artikelnummer
121129875
Hersteller Artikelnummer
104211
Hersteller Typ
59145
Hersteller Artikel Nr.:
104211
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 .. 150 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.200 kg


