Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 10-20 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 10-20 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020498

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579204989

Sonepar Artikelnummer

120098568

Hersteller Artikelnummer

020498

Hersteller Typ

KZ-STR/1S 10-20

Hersteller Artikel Nr.:

020498

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10 .. 20 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73144100

Gewicht:

0.220 kg

Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 10-20 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt