DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 20-30 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003610
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036108
Sonepar Artikelnummer
120098522
Hersteller Artikelnummer
003610
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 20-30
Hersteller Artikel Nr.:
003610
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.350 kg


