DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 30-40 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003611
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036115
Sonepar Artikelnummer
120098523
Hersteller Artikelnummer
003611
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 30-40
Hersteller Artikel Nr.:
003611
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.220 kg


