DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 40-50 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011000
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579110006
Sonepar Artikelnummer
120098526
Hersteller Artikelnummer
011000
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 40-50
Hersteller Artikel Nr.:
011000
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.800 kg


