DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 50-65 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010999
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579109994
Sonepar Artikelnummer
120098525
Hersteller Artikelnummer
010999
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 50-65
Hersteller Artikel Nr.:
010999
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.850 kg


