DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 65-80 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012296
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579122962
Sonepar Artikelnummer
120098530
Hersteller Artikelnummer
012296
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 65-80
Hersteller Artikel Nr.:
012296
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.080 kg


