DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø 80-95 mm, Wirklänge 900 mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021234
Geeignet für Kabeldurchmesser - 80 .. 95 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579212342
Sonepar Artikelnummer
120098573
Hersteller Artikelnummer
021234
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 80-95
Hersteller Artikel Nr.:
021234
Geeignet für Kabeldurchmesser:
80 .. 95 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.250 kg


