DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø110-130mm, Wirklänge 900mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038028
Geeignet für Kabeldurchmesser - 110 .. 130 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579380287
Sonepar Artikelnummer
120098638
Hersteller Artikelnummer
038028
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 110-130
Hersteller Artikel Nr.:
038028
Geeignet für Kabeldurchmesser:
110 .. 130 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.790 kg


