DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø130-150mm, Wirklänge 900mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043237
Geeignet für Kabeldurchmesser - 130 .. 150 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579432375
Sonepar Artikelnummer
120117085
Hersteller Artikelnummer
043237
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 130-150
Hersteller Artikel Nr.:
043237
Geeignet für Kabeldurchmesser:
130 .. 150 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
1.940 kg


