DIETZEL - Kabelziehstrumpf, 1 Schlaufe, Ø150-180mm, Wirklänge 900mm, Stahllitze verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061728
Geeignet für Kabeldurchmesser - 150 .. 180 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579617284
Sonepar Artikelnummer
120117086
Hersteller Artikelnummer
061728
Hersteller Typ
KZ-STR/1S 150-180
Hersteller Artikel Nr.:
061728
Geeignet für Kabeldurchmesser:
150 .. 180 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
2.090 kg


