DIETZEL - Kabelziehstrumpf,2 Schlaufen,geteilt,Ø10-20mm,Wirklänge 900mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 023576
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579235761
Sonepar Artikelnummer
120098577
Hersteller Artikelnummer
023576
Hersteller Typ
KZ-STR/T 10-20
Hersteller Artikel Nr.:
023576
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.300 kg


