DIETZEL - Kabelziehstrumpf,2 Schlaufen,geteilt,Ø20-30mm,Wirklänge 900mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034854
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579348546
Sonepar Artikelnummer
120098625
Hersteller Artikelnummer
034854
Hersteller Typ
KZ-STR/T 20-30
Hersteller Artikel Nr.:
034854
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.430 kg


