DIETZEL - Kabelziehstrumpf,2 Schlaufen,geteilt,Ø30-40mm,Wirklänge 900mm,Stahllitze verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034608
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - geschlossen
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579346085
Sonepar Artikelnummer
120098620
Hersteller Artikelnummer
034608
Hersteller Typ
KZ-STR/T 30-40
Hersteller Artikel Nr.:
034608
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73144100
Gewicht:
0.620 kg


